Ersatzstiel Hickory für Simplex Vorschlaghammer 900 mm

Artikelnummer: Z00439338
EAN: 4030618301516
Halder
Ersatzstiel Hickory für Simplex Vorschlaghammer 900 mm
Inkl. Steuern: 22,94 € VE 1 Stück Netto 19,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hickorystiele

Einsätze und Holzstiel werden durch eine Innensechskantschraube sicher im Gehäuse gespannt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900
Hammer-Gesamtgewicht (g) 6700
Kopf-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen