Simplex-Ersatzhammerstiel 30 mm, Länge 260 mm

Artikelnummer: Z00427462
EAN: 4030618301455
Simplex-Ersatzhammerstiel 30 mm, Länge 260 mm
Inkl. Steuern: 5,02 € VE 1 Stück Netto 4,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Simplex-Holzstiele

Für Simplex-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 260
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
für Kopf-Ø (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen