Hammerstiel Esche L.320mm f.500g Auge 26/15mm LÖFFERT geschliffen

Artikelnummer: Z00052477
EAN: 4010162281168
Herstellernummer: 28,116, 11357101
Hammerstiel Esche L.320mm f.500g Auge 26/15mm LÖFFERT geschliffen
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5111 · Esche · doppelt geschweifte Form · geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 26 x 15
Stiellänge (mm) 320
für Hammer (g) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen