Hammerstiel Esche L.330mm f.600g Auge 27,5/16mm LÖFFERT geschliffen

Artikelnummer: Z00052478
EAN: 4010162281175
Herstellernummer: 28,117, 11357101
Hammerstiel Esche L.330mm f.600g Auge 27,5/16mm LÖFFERT geschliffen
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5111 · Esche · doppelt geschweifte Form · geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 27,5 x 16
Stiellänge (mm) 330
für Hammer (g) 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen