Hammerstiel Esche L.350mm f.800g Auge 29/17mm LÖFFERT geschliffen

Artikelnummer: Z00052479
EAN: 4010162281182
Herstellernummer: 28,118, 11357101
Hammerstiel Esche L.350mm f.800g Auge 29/17mm LÖFFERT geschliffen
Inkl. Steuern: 1,54 € VE 1 Stück Netto 1,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5111 · Esche · doppelt geschweifte Form · geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 29 x 17
Stiellänge (mm) 350
für Hammer (g) 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen