Vorschlaghammerstiel 32.112 L.700mm Stielauge 42/24,5mm f.4000g Esche LÖFFERT

Artikelnummer: Z00052499
EAN: 4010162321123
Herstellernummer: 32,112, 11357101
Vorschlaghammerstiel 32.112 L.700mm Stielauge 42/24,5mm f.4000g Esche LÖFFERT
Inkl. Steuern: 4,11 € VE 1 Stück Netto 3,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Esche · mit ovalem Ansatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 42 x 24,5
Stiellänge (mm) 700
für Hammer (g) 4000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen