Vorschlaghammerstiel L.800mm f.5000-6000g LÖFFERT Esche

Artikelnummer: Z00052500
EAN: 4010162321130
Herstellernummer: 32,113, 11357101
Vorschlaghammerstiel L.800mm f.5000-6000g LÖFFERT Esche
Inkl. Steuern: 7,08 € VE 1 Stück Netto 5,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Esche · mit ovalem Ansatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielauge (mm) 47,5 x 27,5
Stiellänge (mm) 800
für Hammer (g) 5000 - 6000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen