Hammerstiel Hickory für 1000g Peddinghaus

Artikelnummer: Z00304585
EAN: 4016134702112
Herstellernummer: 7900539200
peddinghaus
Hammerstiel Hickory für 1000g Peddinghaus
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzstiel für Schlosserhammer Ausführung: Doppelt geschweift aus Hickoryholz. Attribute: Gewicht: 1000 g, Länge: 360 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen