Teleskoprohr für Modell 867/869/874/875/879 für Modell 867/869/874/875/879

Artikelnummer: Z00510247
EAN: 4078500089906
Herstellernummer: 0899-20
Teleskoprohr für Modell 867/869/874/875/879 für Modell 867/869/874/875/879
Inkl. Steuern: 22,32 € VE 1 Stück Netto 18,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Teleskoprohr
  • >Länge: 100 cm
  • für Drucksprüher 867/869/875/879/880

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0899-20
Länge (mm) 620
Höhe (mm) 25
EGUFER-Nummer 3203600
Breite (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen