Obermesser für Model BP30 für Gartenschere 8701-20

Artikelnummer: Z00510625
EAN: 4078500536202
Herstellernummer: 5362-20
Obermesser für Model BP30 für Gartenschere 8701-20
Inkl. Steuern: 11,22 € VE 1 Stück Netto 9,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatzmesser für Gartenschere
  • Obermesser aus Edelstahl, Untermesser geschmiedet
  • Verwendung: für Gartenschere BP 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5362-20
Breite (mm) 130
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttolänge (mm) 130
EGUFER-Nummer 3238030
Höhe (mm) 2
Länge (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen