Söhngen SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer/0360108, ora, Metallverarbeitung; B400xH300xT150mm

Artikelnummer:  
Z00021503
EAN:  
4250108800330
Herstellernummer:  
0360108
Marke: 
SÖHNGEN

Lieferung in 1 Werktag.

146,18 €

Netto 122,84 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe orange
Format B400 x H300 x T150 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• ausgerichtet auf individuelle Berufsrisiken • orientiert sich an differenzierten Anforderungen von Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungsbetrieben • Füllung DIN 13157 sowie weiterführende Spezial-Inhalte aufgrund der branchenspezifischen Gefährdungsbeurteilung • z.B. Augen-Sofortspülung, Kühlspray, Replantatbeutel... • Koffer aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben