Söhngen SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer/0360113, orange, Elektrotechnik; B40 x H30 x T15 cm

Artikelnummer: Z00021510
EAN: 4250108800361
Herstellernummer: 0360113
Söhngen SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer/0360113, orange, Elektrotechnik; B40 x H30 x T15 cm
Brutto Set-Preis 155,65 € Netto 130,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ausgerichtet auf individuelle Berufsrisiken • orientiert sich an differenzierten Anforderungen von Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungsbetrieben • Füllung DIN 13157 sowie weiterführende Spezial-Inhalte aufgrund der branchenspezifischen Gefährdungsbeurteilung • z.B. Augen-Sofortspülung, Kühlspray, Replantatbeutel... • Koffer aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B400 x H300 x T150 mm
Farbe orange
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]