SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL/0360111, orange, Werkstatt; B40xH30xT15 cm

Artikelnummer: Z00021507
EAN: 4250108800354
Herstellernummer: 0360111
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL/0360111, orange, Werkstatt; B40xH30xT15 cm
Inkl. Steuern: 165,10 € VE 1 Garnitur Netto 138,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• ausgerichtet auf individuelle Berufsrisiken • orientiert sich an differenzierten Anforderungen von Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungsbetrieben • Füllung DIN 13157 sowie weiterführende Spezial-Inhalte aufgrund der branchenspezifischen Gefährdungsbeurteilung • z.B. Augen-Sofortspülung, Kühlspray, Replantatbeutel... • Koffer aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange
Format B400 x H300 x T150 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen