Elektronik-Greifzange 115 mm

Artikelnummer: Z00427125
EAN: 4003773035114
Knipex
Elektronik-Greifzange 115 mm
Inkl. Steuern: 23,50 € VE 1 Stück Netto 19,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Greifzangen

DIN · ISO 9655 - Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Durchgestecktes Präzisionsgelenk - Glatt geschliffene Greifflächen - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 2
Modell 3522
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen