VDE-Kraft-Seitenschneider, hochglanzverchromt 1802VDE-22 · l: 180 mm VDE

Artikelnummer: Z00351094
EAN: 4000896086382
Herstellernummer: 1802VDE-22
VDE-Kraft-Seitenschneider, hochglanzverchromt 1802VDE-22 · l: 180 mm VDE
UVP: 55,04 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 49,54 € VE 1 Stück Netto 41,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Leistungsklasse H
    (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Aufgelegtes Gewerbe - amerikanisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5749

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 180
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift (RM N/mm²) 3.8
Schneidwert (Zugfestigkeit 2300N/mm²) Pianodraht (RM N/mm²) 2.2
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht (RM N/mm²) 2.7
Schneidwert 3.8 2.7 2.2
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen