HAZET VDE-Seitenschneider, hochglanzverchromt 1803VDE-22 · l: 160 mm VDE

Artikelnummer: Z00351077
EAN: 4000896006137
Herstellernummer: 1803VDE-22
HAZET VDE-Seitenschneider, hochglanzverchromt 1803VDE-22 · l: 160 mm VDE
UVP: 58,01 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 40,07 € Netto 33,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Stahldraht/harten Draht
  • Eingelegtes Gewerbe - schwedisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5749

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 160.000000 Millimeter
Isoliert nach EN 60900 false
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Norm DIN ISO 5749
VDE-geprüft false
Gewicht 244 Gramm
Oberflächenbehandlung sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]