Elektromechaniker-Seitenschneider 125 mm

Artikelnummer: Z00427076
EAN: 1234
Elektromechaniker-Seitenschneider 125 mm
Inkl. Steuern: 20,22 € VE 1 Stück Netto 16,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 7612

DIN · ISO 5749 - Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht, aber auch für dünnen Cu-Draht geeignet - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 63 HRC - Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen, Form 1 mit reibungsarmer Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 7612
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 3,0
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 0,6
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1,8-2,3
Schneidwerte: harter Draht (mm) 1,0-1,5
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen