Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Esmeyer Kaffeebecher FAKT 302-007 0,25l 6 St./Pack.

Artikelnummer
Z21696218
EAN
4007796039081
Herstellernummer
302-007
Marke
Esmeyer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696218
EAN
4007796039081
Herstellernummer
302-007
Marke
Esmeyer

Technische Daten

Ausführung0,25 l
Ausführung des Inhalts (Packung)6 St./Pack.
Deckel vorhandenNein
Durchmesser88 Millimeter
Farbeweiß/braun
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes250 Milliliter
FormatH 9,5 cm
Höhe9.8 Zentimeter
Inhalt6
MaterialPorzellan
Text des AufdruckesCafé Noir
spülmaschinenfestJa
stapelbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Im Geschenkkarton.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente