Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Esmeyer Vorratsdose - 1 Liter

Artikelnummer
Z21669333
EAN
4007796034055
Herstellernummer
400-1339
Marke
Esmeyer
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
20,99 € 18,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669333
EAN
4007796034055
Herstellernummer
400-1339
Marke
Esmeyer

Technische Daten

AusführungVorratsdose 1 l
Größe12,5 x 12,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vorratsdosen für Kaffee, Gebäck usw. Aus Chrom-Nickel-Edelstahl mit transparentem Acryl-Deckel mit Silikondichtung und stabilem Verschluss. Dicht schließend - schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Aromaverlust.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente