Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Esselte Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiß

Artikelnummer
Z21668975
EAN
5902812191769
Herstellernummer
19176
Marke
Esselte
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,69 € 3,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668975
EAN
5902812191769
Herstellernummer
19176
Marke
Esselte

Technische Daten

Farbeweiß
Fassungsvermögen350 Blatt
FormatA4
MaterialPapier, folienkaschiert
Rückenbreite63 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ordner Panorama, mit 3 Außentaschen/2 Innentaschen. Die drei Außentaschen an Vorderdeckel, Rücken und Rückdeckel lassen Ihnen reichlich Spielraum für die individuelle Gestaltung. Mit zwei horizontalen Innentaschen in Vorder- und Rückdeckel für lose Unterlagen. Für bis zu 350 Blatt (80 g/m²). Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, ohne Rückenschild. Material: Papier, folienkaschiert. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 63 mm. Farbe: weiß. 2-Ring Hebelmechanik schmal.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account