Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Esselte Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiß

Artikelnummer
Z21669293
EAN
5701216497039
Herstellernummer
49703
Marke
Esselte
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,01 € 2,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669293
EAN
5701216497039
Herstellernummer
49703
Marke
Esselte

Technische Daten

Farbeweiß
Fassungsvermögen300 Blatt
FormatA4
MaterialPappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite51 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. Farbe: weiss.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account