Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ESW Reichsformsense Rapid, Länge: 65cm Rapid

Artikelnummer
Z19781322
EAN
4016128003263
Herstellernummer
456517
Marke
ESW
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19781322
EAN
4016128003263
Herstellernummer
456517
Marke
ESW

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSense
Bezeichnungpoliert, ohne Sensenbaum
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht25.000 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge650.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303458
Gewicht23.000 Kilogramm
Größe65 cm
Internet BildunterschriftReichsformsense Rapid 65cm
Länge650.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 65 cm
Mit Stielnein
SeriennameRapid
Werks-Nr.456517
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BATAVIA
Reichsformsense "Rapid"
  • handgeschmiedete Sense
  • in Öl gehärtet
  • polierte Ausführung
  • mähfertig gedengelt
  • mit Schneidenschutz
  • ohne Sesenbaum
  • Länge 65 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente