Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ESW Reichsformsense Rapid, Länge: 70cm Rapid

Artikelnummer
Z19804673
EAN
4016128003270
Herstellernummer
457017
Marke
ESW
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19804673
EAN
4016128003270
Herstellernummer
457017
Marke
ESW

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSense
Bezeichnungpoliert, ohne Sensenbaum
Bruttobreite125.000 Millimeter
Bruttogewicht25.000 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303459
Gewicht23.000 Kilogramm
Größe70 cm
Internet BildunterschriftReichsformsense 70 cm
Länge700.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 70 cm
Mit Stielnein
SeriennameRapid
Werks-Nr.457017
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BATAVIA
Reichsformsense "Rapid"
  • handgeschmiedete Sense
  • in Öl gehärtet
  • polierte Ausführung
  • mähfertig gedengelt
  • mit Schneidenschutz
  • ohne Sesenbaum
  • Länge 70 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente