Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ESW Sensen-Wetzstreicher 40cm

Artikelnummer
Z19840620
EAN
4016128002808
Herstellernummer
313325
Marke
ESW
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840620
EAN
4016128002808
Herstellernummer
313325
Marke
ESW

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungZubehör Sensen
BezeichnungSensen-Wetzstreicher
Bruttobreite35.000 Millimeter
Bruttogewicht3.120 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge410.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303541
Gewicht2.000 Kilogramm
Größe40 cm
Internet BildunterschriftSensenwetzstein "Batavia"
Länge400.000 Millimeter
MaterialHolz
MaßeL 40 cm
ProduktausführungZubehör Sensen
Werks-Nr.313325
Zolltarifnummer68042290
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BATAVIA
Sensenwetzstein "Batavia"
  • hochwertiger Wetzstreicher zum Wetzen von Sensen und Sicheln
  • Länge 400 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente