Etagenwagen 500 kg 1.200x800 mm

Artikelnummer: Z00419917
EAN: 4035694000889
Etagenwagen 500 kg 1.200x800 mm
Inkl. Steuern: 440,45 € VE 1 Stück Netto 370,13 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Etagenwagen mit 2 Wänden und 4 Böden

- Tragkraft pro Einlegeboden: 80 kg - Mit 2 x Wand und 4 x Boden - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt - Mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor - Einlegeböden variabel einsetzbar. Raster: 120 mm - 2 x Lenkrolle mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 x Bockrolle - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern - Wandhöhe: 1.526 mm - Gesamthöhe: 1.816 mm - Etagenhöhen: 290, 635, 1.115 und 1.475 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladebreite (mm) 800
Tragkraft (kg) 500
Ladelänge (mm) 1.200
Räder-Ø (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen