• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

VARIOfit Etagenwagen 500 kg 1.200x800 mm

Artikelnummer:  
Z00419919 
EAN:  
4035694000926 
Marke:  
VARIOfit 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

523,06 €

Netto 439,55 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ladebreite 800 Millimeter
Ladelänge 1.200 Millimeter
Räder-Ø 200 Millimeter
Tragkraft 500 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Etagenwagen mit Gitterrückwand, 3 Wänden und 4 Böden

- Tragkraft pro Einlegeboden: 80 kg - Mit Gitterrückwand, 3 x Wand und 4 x Boden - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt - Mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor - Längswand einhängbar - Einlegeböden variabel einsetzbar. Raster: 120 mm - 2 x Lenkrolle mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 x Bockrolle - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern - Wandhöhe: 1.526 mm - Gesamthöhe: 1.816 mm - Etagenhöhen: 290, 635, 1.115 und 1.475 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben