Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Etikett/L4735REV-25 weiß Inh. 25 Stück

Artikelnummer
Z00015306
EAN
04004182047354
Herstellernummer
L4735REV-25
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00015306
EAN
04004182047354
Herstellernummer
L4735REV-25
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung30 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt1 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung30 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Formabgerundete Ecken
Format210 x 297 mm
HauptmerkmaleMaße: 210 x 297 mm (B x H)
Inhalt25
Maße210 x 297 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
UmlaufrandJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
abgerundete Ecken vorhandenJa
wiederablösbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• einfach und rückstandsfrei bekleben und wieder ablösen • perfekt für Inhaltsänderungen von Sichthüllen, Dokumentenmappen und Behältern, erstellen von zeitlich befristeten Hinweisen, Anleitungen oder Eigentumbeschriftungen • Druckdurchlauf - staufrei - für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV • recycelbar mit dem Altpapier • für Laser,- Farblaser,- Inkjetdrucker und Kopierer • FSC-zertifiziert • Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente