AVERY Zweckform AVERY Zweckform Etikett/L4745REV-25 weiß Inh. 200 Stück

Artikelnummer: Z00025530
EAN: 4004182047453
Herstellernummer: L4745REV-25
AVERY Zweckform AVERY Zweckform Etikett/L4745REV-25 weiß Inh. 200 Stück
Brutto Set-Preis 10,31 € Netto 8,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• einfach und rückstandsfrei bekleben und wieder ablösen • perfekt für Inhaltsänderungen von Sichthüllen, Dokumentenmappen und Behältern, erstellen von zeitlich befristeten Hinweisen, Anleitungen oder Eigentumbeschriftungen • Druckdurchlauf - staufrei - für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV • recycelbar mit dem Altpapier • für Laser,- Farblaser,- Inkjetdrucker und Kopierer • FSC-zertifiziert • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 96,0 x 63,5 mm
Inhalt 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]