AVERY Zweckform Mini-Etikett/L6036-20 rot Inh. 3780 Stück

Artikelnummer: Z00023472
EAN: 04004182060360
Herstellernummer: L6036-20
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform Mini-Etikett/L6036-20 rot Inh. 3780 Stück
Inkl. Steuern: 12,02 € VE 1 Packung Netto 10,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ob Sichthüllen, Dokumentenmappen oder Behälter - mit wiederablösbaren farbigen Etiketten gekennzeichnet lassen sich Inhalte schnell wiederfinden • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.etiktten-software.eu • geeignet für Farblaser-, Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25,4 x 10 mm
Farbe rot
Inhalt 3780
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen