AVERY Zweckform Mini-Etikett/L6038-20 rot Inh. 960 Stück

Artikelnummer: Z00015304
EAN: 04004182060384
Herstellernummer: L6038-20
AVERY Zweckform Mini-Etikett/L6038-20 rot Inh. 960 Stück
Inkl. Steuern: 11,54 € VE 1 Packung Netto 9,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ob Sichthüllen, Dokumentenmappen oder Behälter - mit wiederablösbaren farbigen Etiketten gekennzeichnet lassen sich Inhalte schnell wiederfinden • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.etiktten-software.eu • geeignet für Farblaser-, Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 45,7 x 21,2 mm
Farbe rot
Inhalt 960
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen