Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Mini-Etikett/L6041-20 gelb Inh. 960 Stück

Artikelnummer
Z00015303
EAN
04004182060414
Herstellernummer
L6041-20
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00015303
EAN
04004182060414
Herstellernummer
L6041-20
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt48 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung960 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
Farbegelb
Formabgerundete Ecken
Format45,7 x 21,2 mm
HauptmerkmaleMaße: 45,7 x 21,2 mm (B x H)
Inhalt960
Maße45,7 x 21,2 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
UmlaufrandJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
abgerundete Ecken vorhandenJa
wiederablösbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• ob Sichthüllen, Dokumentenmappen oder Behälter - mit wiederablösbaren farbigen Etiketten gekennzeichnet lassen sich Inhalte schnell wiederfinden • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.etiktten-software.eu • geeignet für Farblaser-, Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente