AVERY Zweckform AVERY Zweckform Neon-Etikett/L6003-25 63,5x29,6mm neonrot Inh. 675 Stück

Artikelnummer:  
Z00012078
EAN:  
4004182608449
Herstellernummer:  
L6003-25
Marke: 
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform

Lieferung in 1 Werktag.

16,66 €

Netto 14,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe neonrot
Inhalt 675
Format 63,5 x 29,6 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• maximale Wirkung für Aktionen, Verkaufsprodukte und Sonderangebote • auffällige, leuchtende Neonfarben für den besonderen Effekt • heben Sie Informationen oder Texte auf Produkten, Verpackungen oder Broschüren besonders hervor • für s/w-Laser- und Farblaserdrucker
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben