Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Neon-Etikett/L6004-25 63,5x29,6mm neongelb Inh. 675 Stück

Artikelnummer
Z00012079
EAN
04004182608456
Herstellernummer
L6004-25
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00012079
EAN
04004182608456
Herstellernummer
L6004-25
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt27 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung675 Etik./Pack.
Ausführungwieder ablösbar: Ja
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
BedruckbarJa
Beschichtungunbeschichtet
Farbeneongelb
Formabgerundete Ecken
Format63,5 x 29,6 mm
HauptmerkmaleMaße: 63,5 x 29,6 mm (B x H)
Inhalt675
Maße63,5 x 29,6 mm (B x H) Millimeter
PVC-freiJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
abgerundete Ecken vorhandenJa
wiederablösbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• maximale Wirkung für Aktionen, Verkaufsprodukte und Sonderangebote • auffällige, leuchtende Neonfarben für den besonderen Effekt • heben Sie Informationen oder Texte auf Produkten, Verpackungen oder Broschüren besonders hervor • für s/w-Laser- und Farblaserdrucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente