AVERY Zweckform Neon-Etikett/L7670R-25 63,5mm neonrot Inh. 300 Stück

Artikelnummer: Z00022071
EAN: 04004182608401
Herstellernummer: L7670R-25
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform Neon-Etikett/L7670R-25 63,5mm neonrot Inh. 300 Stück
Inkl. Steuern: 17,53 € VE 1 Packung Netto 14,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• maximale Wirkung für Aktionen, Verkaufsprodukte und Sonderangebote • auffällige, leuchtende Neonfarben für den besonderen Effekt • heben Sie Informationen oder Texte auf Produkten, Verpackungen oder Broschüren besonders hervor • für s/w-Laser- und Farblaserdrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 63,5 mm
Farbe neonrot
Inhalt 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen