AVERY Zweckform AVERY Zweckform Recycling Universal-Etikett/LR3424 weiß Inh. 1200 Stück

Artikelnummer: Z00026909
EAN: 4004182035405
Herstellernummer: LR3424
AVERY Zweckform AVERY Zweckform Recycling Universal-Etikett/LR3424 weiß Inh. 1200 Stück
Brutto Set-Preis 26,23 € Netto 22,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Staufreier Druckerdurchlauf - keine Klebstoffablagerungen im Drucker • Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV Süd • Naturweiß aus 100% Altpapier, zertifiziert mit dem Umweltzeichen ´Blauer Engel´ • Enthalten wasserbasierten, umweltfreundlichen Klebstoff • Vollständig chlorfrei gebleichtes Etikettenpapier (PCF) • Garantierte Sicherheit während des gesamten Verarbeitungsprozesses • Sparen Sie Zeit mit den kostenlosen und anwenderfreundlichen Vorlagen und Software-Lösungen für Microsoft Office unter www.avery-zweckform.eu/print • Keine zusätzliche Waldrodung, deutlich geringerer Verbrauch von Energie und Wasser bei der Produktion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 105 x 48 mm
Inhalt 1200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]