AVERY Zweckform Sicherheits-Etikett/L6114-20 63,5x29,6mm weiß Inh. 540 Stück

Artikelnummer: Z00017417
EAN: 04004182061145
Herstellernummer: L6114-20
AVERY Zweckform Sicherheits-Etikett/L6114-20 63,5x29,6mm weiß Inh. 540 Stück
Inkl. Steuern: 40,95 € VE 1 Packung Netto 34,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sichert persönliches Eigentum - jeder Diebstahlversuch wird sofort offensichtlich • hinterlassen beim Ablösen einen ´STOP´-Schriftzug und können danach nicht mehr aufgeklebt werden • kennzeichnet Betriebsanlagen, versiegelt Geräte, sichert CD-Hüllen und vieles mehr • Öl-, schmutz-, und temperaturbeständig von -20° bis +80° C, spritzwasser- und reißfest • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.avery-zweckform.eu/print • für s/w-Laser und Kopierer geeignet • Material: Polyester • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 63,5 x 29,6 mm
Farbe Weiß
Inhalt 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen