AVERY Zweckform Sicherheits-Etiketten/L6146-20 63,5 x 33,9 mm 480

Artikelnummer: Z00018061
EAN: 04004182059883
Herstellernummer: L6146-20
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform Sicherheits-Etiketten/L6146-20 63,5 x 33,9 mm 480
Inkl. Steuern: 46,85 € VE 1 Packung Netto 39,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abziehsichere Etiketten lassen sich nach dem Aufkleben nur noch in Einzelteilen abziehen und nicht wieder aufkleben. Jeder Manipulationsversuch wird sofort sichtbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 63,5 x 33,9 mm
Farbe Weiß
Inhalt 480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen