Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Typenschild-Etikett/L6008-20 25,4x10mm silber Inh. 3780 Stück

Artikelnummer
Z00018708
EAN
04004182060087
Herstellernummer
L6008-20
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
32,99 € 28,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00018708
EAN
04004182060087
Herstellernummer
L6008-20
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt189 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung3.780 Etik./Pack.
AusführungFarbe: silber
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
Beschichtungbeschichtet - matt
Farbesilber
Formrechteckig mit abgerundeten Ecken
Format25,4 x 10 mm
HauptmerkmaleMaße: 25,4 x 10 mm (B x H)
Inhalt3780
Maße25,4 x 10 mm (B x H) Millimeter
PVC-freiJa
ReißfestJa
SelbstklebendJa
Temperaturbereich-40 bis +150 Grad Celsius
UmlaufrandJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker
WasserfestJa
WerkstoffPolyesterfolie
WitterungsbeständigJa
ÖlbeständigJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Material: beschichtete Polyester-Folie • für Beschriftungen von z.B. Komponenten, Bauteilen • für hochwertige Waren, Produkte zum Verkauf • öl-, schmutz-, temperaturbeständig (-40 - +150 °C) • spritzwasser- und reißfest • kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print • für s/w-Laserdrucker • Farbe: silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente