AVERY Zweckform AVERY Zweckform Typenschild-Etikett/L6009-20 45,7x21,2mm silber Inh. 960 Stück

Artikelnummer: Z00026669
EAN: 4004182231999
Herstellernummer: L6009-20
AVERY Zweckform AVERY Zweckform Typenschild-Etikett/L6009-20 45,7x21,2mm silber Inh. 960 Stück
Inkl. Steuern: 24,54 € VE 1 Paket Netto 20,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: beschichtete Polyester-Folie • für Beschriftungen von z.B. Komponenten, Bauteilen • für hochwertige Waren, Produkte zum Verkauf • öl-, schmutz-, temperaturbeständig (-40 - +150 °C) • spritzwasser- und reißfest • kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print • für s/w-Laserdrucker • Farbe: silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 960
Format 45,7 x 21,2 mm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen