AVERY Zweckform Typenschild-Etikett/L6129-20 30mm silber

Artikelnummer: Z00495623
EAN: 04004182048382
Herstellernummer: L6129-20
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform Typenschild-Etikett/L6129-20 30mm silber
Inkl. Steuern: 30,44 € VE 1 Packung Netto 25,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Typenschild-Etiketten • öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° C bis +150° C) • zur professionellen Inventarkennzeichnung • wetter- und reißfest • Material: Polyester

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 30,0 mm
Inhalt 960
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen