AVERY Zweckform Universal Etikett/3421 70x25,4mm weiß Inh. 3300 Blatt

Artikelnummer: Z00024338
EAN: 04004182034217
Herstellernummer: 3421
AVERY Zweckform Universal Etikett/3421 70x25,4mm weiß Inh. 3300 Blatt
Inkl. Steuern: 29,55 € VE 1 Packung Netto 24,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Staufreier Druckerdurchlauf - keine Klebstoffablagerungen im Drucker • Klares Druckbild - beste Tonerverankerung & kein Verwischen • Verbesserte Qualität: mindestens 55% stärkere Klebkraft auf allen gängigenUntergründen gegenüber dem bisherigen Standard (Gemäß Klebkraft-Messung FTM2 nach 24 Std., Produktstandard: 02/2014) • Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD • FSC-zertifiziert • SpKostenlose Vorlagen und Software unter: www.avery-zweckform.eu/print • Porto für Briefe und Pakete selber drucken am PC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 70 x 25,4 mm
Farbe Weiß
Inhalt 3300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen