Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Universal Etikett/3426 105x70mm weiß Inh. 800 Blatt

Artikelnummer
Z00024340
EAN
04004182034262
Herstellernummer
3426
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
30,99 € 26,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024340
EAN
04004182034262
Herstellernummer
3426
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt8 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung800 Etik./Pack.
Ausführungfür selbst erstellte Vordrucke, z.B. Druckfreigaben
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Formrechteckig
Format105 x 70 mm
HauptmerkmaleMaße: 105 x 70 mm (B x H)
Inhalt800
Klebemasse lösungsmittelfreiJa
Maße105 x 70 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
ProduktverwendungPapier, Karton, Glas, Kunststoff
SelbstklebendJa
UmlaufrandNein
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
WitterungsbeständigNein
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
abgerundete Ecken vorhandenNein
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Staufreier Druckerdurchlauf - keine Klebstoffablagerungen im Drucker • Klares Druckbild - beste Tonerverankerung & kein Verwischen • Verbesserte Qualität: mindestens 55% stärkere Klebkraft auf allen gängigenUntergründen gegenüber dem bisherigen Standard (Gemäß Klebkraft-Messung FTM2 nach 24 Std., Produktstandard: 02/2014) • Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD • FSC-zertifiziert • SpKostenlose Vorlagen und Software unter: www.avery-zweckform.eu/print • Porto für Briefe und Pakete selber drucken am PC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente