Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Universal Etikett/3475 70x36mm weiß Inh. 4800 Blatt

Artikelnummer
Z00023468
EAN
04004182249802
Herstellernummer
3475-200
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
57,99 € 49,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00023468
EAN
04004182249802
Herstellernummer
3475-200
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung220 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt24 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung5.280 Etik./Pack.
AusführungAktualisierungen, z.B. auf Werbemitteln
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
BlickdichtNein
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Format70 x 36 mm
HauptmerkmaleMaße: 70 x 36 mm (B x H)
Inhalt4800
Klebemasse lösungsmittelfreiNein
Maße70 x 36 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
PVC-freiJa
ProduktverwendungPapier, Karton, Glas, Kunststoff
SelbstklebendJa
UmlaufrandNein
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
WitterungsbeständigNein
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
abgerundete Ecken vorhandenNein
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Staufreier Druckerdurchlauf - keine Klebstoffablagerungen im Drucker • Klares Druckbild - beste Tonerverankerung & kein Verwischen • Verbesserte Qualität: mindestens 55% stärkere Klebkraft auf allen gängigenUntergründen gegenüber dem bisherigen Standard (Gemäß Klebkraft-Messung FTM2 nach 24 Std., Produktstandard: 02/2014) • Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD • FSC-zertifiziert • SpKostenlose Vorlagen und Software unter: www.avery-zweckform.eu/print • Porto für Briefe und Pakete selber drucken am PC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente