AVERY Zweckform wetterfest Folien-Etikett/L4716-20 30mm weiß Inh. 960 Stück

Artikelnummer: Z00495614
EAN: 04004182048351
Herstellernummer: L4716-20
AVERY Zweckform wetterfest Folien-Etikett/L4716-20 30mm weiß Inh. 960 Stück
Inkl. Steuern: 30,74 € VE 1 Packung Netto 25,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wetterfeste Aufkleber für den Innen- und Außenbereich • starke und permanente Haftung • öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° C bis +80° C), • reiß- und wasserfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 30 mm
Inhalt 960
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen