Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform wetterfest Folien-Etikett/L4778-20 45,7x21,2mm weiß Inh. 960 St.

Artikelnummer
Z00017425
EAN
04004182236543
Herstellernummer
L4778-20
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
31,99 € 27,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017425
EAN
04004182236543
Herstellernummer
L4778-20
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt48 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung960 Etik./Pack.
AusführungPolyester
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheitmatt
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
BedruckbarJa
Beschichtungbeschichtet - matt
Dicke der Folie50 Mikrometer (Mikron)
Farbeweiß
Formabgerundete Ecken
Format45,7 x 21,2 mm
HauptmerkmaleMaße: 45,7 x 21,2 mm (B x H)
Inhalt960
Materialbeschaffenheitwasser-/schmutzabweisend
Maße45,7 x 21,2 mm (B x H) Millimeter
PVC-freiJa
ReißfestJa
SelbstklebendJa
Temperaturbereich-20 bis +80 Grad Celsius
UmlaufrandJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
WasserfestJa
WerkstoffPolyester
WitterungsbeständigJa
abgerundete Ecken vorhandenJa
wetterfestJa
wiederablösbarNein
ÖlbeständigJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• besonders strapazierfähige Etiketten für die Kennzeichnung von Eigentum und Produkten oder zum Erstellen von Warnhinweisen • Öl-, schmutz- und temperaturbeständig von -20°C bis +80°C • spritzwasser- und reißfest • für die Anwendung im Freien geeignet • Material: beschichtete Polyester-Folie • für Farblaser/ s/wLaser/Kopierer • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.etiketten-software.eu/print
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente