AVERY wetterfeste Etiketten+gratis Regenschirm/J4773-10+Regenschirm 63,5x33,9mm

Artikelnummer: Z00500180
Herstellernummer: J4773-10+Regenschirm
AVERY Zweckform
AVERY wetterfeste Etiketten+gratis Regenschirm/J4773-10+Regenschirm 63,5x33,9mm
Inkl. Steuern: 19,47 € VE 1 Satz Netto 16,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Etiketten + gratis Regenschirm (Bundle) • besonders strapazierfähige Etiketten für die Kennzeichnung von Eigentum und Produkten oder zum Erstellen von Warnhinweisen • Öl-, schmutz- und temperaturbeständig von -20°C bis +80°C • spritzwasser- und reißfest • für die Anwendung im Freien geeignet • Material: beschichtete Polyester-Folie • für Inkjetdrucker • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.etiketten-software.eu/print

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 63,5 x 33,9 mm
Inhalt 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen