AVERY wetterfeste Folien-Etiketten+gratis Regenschirm/L4774-20+Regenschirm

Artikelnummer: Z00500185
Herstellernummer: L4774-20+Schirm
AVERY wetterfeste Folien-Etiketten+gratis Regenschirm/L4774-20+Regenschirm
Inkl. Steuern: 33,42 € VE 1 Satz Netto 28,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Etiketten + gratis Regenschirm (Bundle) • besonders strapazierfähige Etiketten für die Kennzeichnung von Eigentum und Produkten oder zum Erstellen von Warnhinweisen • Öl-, schmutz- und temperaturbeständig von -20°C bis +80°C • spritzwasser- und reißfest • für die Anwendung im Freien geeignet • Material: beschichtete Polyester-Folie • für Farblaser/ s/wLaser/Kopierer • einfaches Bedrucken mit der kostenlosen Software unter www.etiketten-software.eu/print

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 99,1 x 139 mm
Inhalt 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen