Cleanlike Etikettlöserstift/402001801 Inh. 15 ml

Artikelnummer: Z00026691
EAN: 04010054000280
Herstellernummer: 402001801
Cleanlike Etikettlöserstift/402001801 Inh. 15 ml
Inkl. Steuern: 4,26 € VE 1 Packung (15 ml) Netto 3,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
28,40 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gebrauchsfertige Lösung im Stift. Einfache und gezielte Handhabung durch Applikator mit Dosierfunktion.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 15 ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen