Etiketten 1000St./RL B.32xL.57mm f.LW400/320/330 DYMO wieder lösbar

Artikelnummer: Z00059517
EAN: 5411313113540
Herstellernummer: S0722540
Etiketten 1000St./RL B.32xL.57mm f.LW400/320/330 DYMO wieder lösbar
Inkl. Steuern: 27,05 € VE 1 Stück Netto 22,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Dymo LabelWriter · Farbe weiß · Papieretiketten von der Rolle für einfache Bedienung · mehrere unterschiedliche Etikettenformate für unterschiedlichste Anwendungen · Thermo-Druck-Verfahren ohne Tinte, Farbbänder, Toner oder Kartuschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 57
Anzahl Rollen 1
Breite (mm) 32
Etiketten pro Rolle 1000
Farbe Weiß
Klebefähigkeit wiederlösbar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen