DYMO DYMO® Papier-Etiketten nur für LabelWriter 4XL/S0904980

Artikelnummer: Z00014690
EAN: 3501170904985
Herstellernummer: S0904980
DYMO DYMO® Papier-Etiketten nur für LabelWriter 4XL/S0904980
UVP: 35,45 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 27,04 € VE 1 Stück Netto 22,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Extra große Versandetiketten, weißes Papier 104 x 159 mm, 220 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton, permanent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 104 x 159 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen